Vágótárcsa SGP STEELOX EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 115mm

Cikkszám: 563420 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,67 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60S-SGP-INOX
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak 41
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563420 115
EAN / GTIN 4007220538074
Gyártó száma 4007220538074

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A vágó csiszolótárcsák szemcsézete, kötése, csiszolási adalékanyagai, valamint erősítése a lehető legnagyobb vágási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik
  • Vékony vágótárcsák (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) kifejezetten gyors, sorjamentes vágásokhoz megfelelőek, csekély termikus terheléssel. Régebbi sarokcsiszolók esetén ügyelni kell a pontos befogásra. A 2,0 mm-nél vastagabb tárcsavastagságú vágótárcsák nagyobb oldalstabilitással, merevséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek.
  • Alakok: Vágótárcsa, egyenes (41-es alak) vagy süllyesztett (42-es alak).

Extra vékony vágótárcsa nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.
Nagy terhelésnek kitehető nagy teljesítményű SGP speciális termékvonal maximális vágásteljesítménnyel és kitűnő élettartammal (S keménység).

Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A60S-SGP-STEELOX.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Vágótárcsa SGP STEELOX EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 115mm

Vágótárcsa SGP STEELOX EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 115mm

érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
3,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 160 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,55 €
0,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
1,30 €
0,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 714 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 553 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,52 €
1,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,10 €
1,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 768 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 548 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,89 €
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,41 €
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 146 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
3,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Meghajtó gép Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló
Furat ⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Alak leírása egyenes egyenes egyenes Egyenes Egyenes Egyenes Egyenes egyenes
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél INOX INOX Acél INOX INOX INOX INOX; Acél
Tárcsaszélesség 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Termék fajtája Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz