Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel EXTRA VÉKONY, acél, Tárcsa ⌀: 115mm

Cikkszám: 563262 115
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,19 € / 1 Darab
  • 25 Darab -től/tól
    1,83 € / 1 Darab
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60S-BF
Alak 41
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 563262 115
Másolás
EAN / GTIN 4045197967503
Másolás
Gyártó száma 563262 115
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 67 HRC
megfelelő / [m/min]
 
GG(G)
megfelelő / [m/min]
 
Műanyag, GFK
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott nagy teljesítményű kivitel jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. Nagyobb vágásteljesítmény az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületek következtében, kitűnő élettartammal, továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel. A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, kevés sorja.
Speciális típus acélhoz, nagy teljesítményű kivitel.
A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja.

Specifikáció:

A60S-BF.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz