Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel EXTRA VÉKONY, acél 230 mm

Cikkszám: 563262 230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,21 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    4,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A46S-BF
Alak 41
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 230 mm
Tárcsaszélesség 1,9 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 5,7 mm - 9,5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 6 600 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563262 230
EAN / GTIN 4045197967534
Gyártó száma 563262 230

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott nagy teljesítményű kivitel jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. Nagyobb vágásteljesítmény az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően, kitűnő élettartammal, továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel.
A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja.
Speciális típus acélhoz, nagy teljesítményű kivitel.

Specifikáció:

A46S-BF.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz