{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A60S-BF | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Tartalom | 100 | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | Rádiusz fok | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | GG5262 115/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136095 | |
Gyártó száma | GG5262 115/100 |