{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A46Q-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,6 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 7,7 mm - 8 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563575 115 | |
EAN / GTIN | 4045197594006 | |
Gyártó száma | 563575 115 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro vágótárcsa VÉKONY, Tárcsa ⌀: 115mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 673 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 455 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | 90 fok |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | INOX |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | 115 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Specifikáció | A46Q-BF | A46R-BF |