Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel X-LOCK EXTRA VÉKONY, INOX, Tárcsa ⌀: 115mm

Cikkszám: 563273 115
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,51 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,10 € / Darab
Utánszállítás

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK rendszer
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 563273 115
Másolás
EAN / GTIN 4062406151713
Másolás
Gyártó száma 563273 115
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 67 HRC
megfelelő / [m/min]
 
INOX
megfelelő / [m/min]
 
Ti
megfelelő / [m/min]
 
GG(G)
megfelelő / [m/min]
 
CuZn
megfelelő / [m/min]
 
Műanyag, GFK
megfelelő / [m/min]
 
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Speciális típus INOX-hoz.
Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott nagy teljesítményű kivitel jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. Nagyobb vágásteljesítmény az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően, kitűnő élettartammal, továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel.
A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja.
Gyors, szerszám nélküli tárcsacsere X-LOCK rendszerrel.

Specifikáció:

A60R-BF.

Figyelem:

Az X-LOCK vágótárcsák visszamenőlegesen kompatibilisek és hagyományos sarokcsiszolókon használhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz