{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A60R-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Gyártó száma | 563272 115 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel EXTRA VÉKONY, INOX 115 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 922 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
477 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló |
Alak leírása | Egyenes | Egyenes |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Tárcsa ⌀ | 115 | 115 |
Tárcsaszélesség | 1 | 1 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Specifikáció | A60R-BF | A60R-BF |