Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, vágóél átmérő (DC) 14 mm, max. vágóélhossz (APMX) 30 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 100 mm, kerek szár, kerek szerszámszár
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 38 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 100 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 44 mm