Leírás:
Tömörkeményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 25 mm, vágóél hossza max. (APMX) 52 mm, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 121 mm, szár Weldon, szár Weldon.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Vágási átmérő tűrés E9
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 52 mm
- Vágóélek száma (NOF) 6
- Örvényszög (FHA) 45 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 121 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Weldon tengely