MTH 23 E 20 UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607431
EAN / GTIN 7291075220896
Gyártó száma 5607431
L-szám L24290 11

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 27 mm, lapkavastagság (S1) 3,5 mm, lapkaszélesség (W1) 8 mm, menet per hüvelyk (TPI) 20 menet/ ″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 27 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 20 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz