MT LNHU 1403 I2.50ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669457
EAN / GTIN 7291075376104
Gyártó száma 5669457
L-szám L24290 90

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, betét hossza (INSL) 14 mm, betétvastagság (S1) 3,2 mm, betétszélesség (W1) 7,9 mm, menettávolság (TP) 2,5 mm.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz