MTE D0.62-1-C.500C-14 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3346924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346924
EAN / GTIN 7291075377651
Gyártó száma 3346924
L-szám L24090 317

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 0,62 ″, teljes hossz (OAL) 7,05 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,62”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,551”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 7,05”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz