• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

MT LNHU 2104 I7UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669481
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669481
EAN / GTIN 7291075375268
Gyártó száma 5669481
L-szám L24290 140

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 21 mm, lapkavastagság (S1) 4,8 mm, lapkaszélesség (W1) 12,6 mm, menetemelkedés (TP) 3 629 mm, menetek per inch (TPI) 7 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 3 629 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
  • col (TPI) 7 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz