• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

MTE D30-2-W25-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3181267
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181267
EAN / GTIN 7291075377224
Gyártó száma 3181267
L-szám L24090 8

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezetés, forgácsolási átmérő (DC) 30 mm, teljes hossz (OAL) 108 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 108 mm
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz