MTE D20/D0.79-2-MMT10-14 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3313438
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3313438
    EAN / GTIN 7291075374803
    Gyártó száma 3313438
    L-szám L24090 53

    Leírás

    Leírás:

    Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezné hrany (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 29,3 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Teljes hossz (OAL) 29,3 mm
    • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz