MT LNHU 2104 I3.00ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669475
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5669475
Másolás
EAN / GTIN 7291075376135
Másolás
Gyártó száma 5669475
Másolás
L-szám L24290 131
Másolás

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 21 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm, vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm, menetemelkedés (TP) 3 mm

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 3 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz