HTP LNMT 0604 ER IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607380
EAN / GTIN 7291075289947
Gyártó száma 5607380
L-szám L23910 1260

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 6,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,84 mm, vágóbetét szélessége (W1) 4,06 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,84 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 4,06 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz