HTP D025-4-L130-C25-LN06 Merülőmarók

Cikkszám: 3106071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGPLUNGE
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106071
    EAN / GTIN 7291075289794
    Gyártó száma 3106071
    L-szám L23980 2689

    Leírás

    Leírás:

    Zapichovací frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 130 mm, užitečná délka (LU) 50 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
    • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 4
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • Teljes hossz (OAL) 130 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz