HTP LNHT 0604 ETR IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGPLUNGE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606740
    EAN / GTIN 7291075289923
    Gyártó száma 5606740
    L-szám L23910 438

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,77 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,06 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóbetét hossza (INSL) 6,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,77 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 4,06 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz