HTP D100-07-32-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3104504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104504
EAN / GTIN 7291075217889
Gyártó száma 3104504
L-szám L23980 2683

Leírás

Leírás:

Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 78 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 7, délka břitu max (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 7, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 78 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 7
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz