HTP D080-06-32-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3104503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGPLUNGE
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104503
    EAN / GTIN 7291075217872
    Gyártó száma 3104503
    L-szám L23980 2684

    Leírás

    Leírás:

    Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 72 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 6, celková délka (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 72 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 6
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz