HTP D3.00-06-1.00-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3104506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGPLUNGE
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104506
    EAN / GTIN 7291075217940
    Gyártó száma 3104506
    L-szám L23980 3058

    Leírás

    Leírás:

    Merülő malmok, test átmérő (BD) 2,362 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 0,118 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 6, teljes hossz (OAL) 2 ″

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 2,362”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
    • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 6
    • Teljes hossz (OAL): 2”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz