LNAT 150608-TN-PM IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606777
EAN / GTIN 7291075326970
Gyártó száma 5606777
L-szám L23970 297

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 15,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 15,3 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban