SDN D250-1925-60-CAPM15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106934
EAN / GTIN 7291075327281
Gyártó száma 3106934
L-szám L23980 2246

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 79 mm, vágási átmérő (DC) 250 mm, vágóélek száma (CICT) 16, vágási szélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (NOF) 16, tengelyátmérő (DHUB) 85 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 79 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 85 mm
  • A vágólap (MIID) LNAT 150640-TN-PM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz