FDN D200-1925-40R-CAPM15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105969
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105969
EAN / GTIN 7291075327052
Gyártó száma 3105969
L-szám L23980 1381

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 53 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových destiček (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Vágási mélység, max (CDX) 53 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz