FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106925
EAN / GTIN 7291075327083
Gyártó száma 3106925
L-szám L23980 1606

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,22 ″, vágási átmérő (DC) 5 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 8 4, vágási szélesség maximális (CWX) 1 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 2,56 / 4 ″, Flute Count (NOF) 1, Hub átmérő (DHUB) 3 ″, teljes hossz (OAL) 1 / 8 mm vágóél (EFZP)

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,22”
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 1”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,56”
  • Master Insert Identification (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban