SDN D125-1925-40-CAPM15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106933
EAN / GTIN 7291075327274
Gyártó száma 3106933
L-szám L23980 2230

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 32,5 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, betétek száma (CICT) 8, vágási szélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 18,9 mm, furatok száma (NOF) 8, tengelyátmérő (DHUB) 56 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 4.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 32,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • A vágólap (MIID) LNAT 150640-TN-PM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz