T290 LNMT 100405TR IC5100 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606318
EAN / GTIN 7291075265033
Gyártó száma 5606318
L-szám L23910 889

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 10 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 8,9 mm, vágóbetét szélessége (W1) 4,1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 4,1 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz