T290 ELN D.62-05-C.62-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105152
EAN / GTIN 7291075260540
Gyártó száma 3105152
L-szám L23980 1798

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,197 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 3,11 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,197”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL): 3,11”
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz