T290 ELN D.62-04-C.62-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105239
EAN / GTIN 7291075260564
Gyártó száma 3105239
L-szám L23980 1910

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,197 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3,11 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,197”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL): 3,11”
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése