T290 ELN D14-03-C14-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105235
EAN / GTIN 7291075260496
Gyártó száma 3105235
L-szám L23980 2998

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 14 mm, átmérő (DC/DCX) 14 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 80 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban