Leírás:
Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Átmérő (DC/DCX) 10 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Fej hossza (bal) 20 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 050202TR
- Teljes hossz (OAL) 80 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok