T290 LNK D16-24-02-C16-05 Héjmarók

Cikkszám: 3105108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOMILL
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105108
    EAN / GTIN 7291075263145
    Gyártó száma 3105108
    L-szám L23980 742

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová frézka, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, počet břitů (CICT) 10, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 10
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 050202TR
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz