Leírás:
Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14,4 mm, teljes hossz (OAL) 101 mm, menetemelkedés (TP) 2,54 mm, menetátmérő 3/4, menetátmérő 3/4, menetméret 3/4, menetméret 3/4, Menet per hüvelyk (TPI) 10 szál / ″
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,4 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 34,3 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 101 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 2,54 mm
- Menet névleges átmérője 3/4 mm
- col (TPI) 10 szál / ″