Leírás:
Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 31,2 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
- Interfész funkciók T12
- Sarok sugara (RE) 3,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 17,4 mm
- fz (max.) 1,5 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 31,2 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 95 fok