MM EFF250A7R3.1-6T15 IC903 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5622626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTIFEEDMASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622626
EAN / GTIN 7291075286731
Gyártó száma 5622626
L-szám L24060 358

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm, interfész jellemzői T15, vágási átmérő (DC) 25 mm, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 42,6 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm
  • Interfész funkciók T15
  • Sarok sugara (RE) 3,1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 25 mm
  • fz (max.) 1 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 42,6 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFEEDMASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz