MM FF.750R.08-2T12 IC908 FEEDMILL marófejek 2 furattal

Cikkszám: 5692782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTIFEEDMASTER
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5692782
EAN / GTIN 7291075171006
Gyártó száma 5692782
L-szám L24060 838

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,726″
  • Megfelelési jellemzők T12
  • Vágóél átmérő (DC): 3/4″
  • Vágóél hossz max. (APMX): 0,056″
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Körülső hossz (OAL): 31,2″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.726″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T12
  • sarok rádiusz (RE): 0.079″
  • szerszám átméro (DC): 3/4″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 3/4″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.056″
  • hornyok száma (NOF): 2
  • hasznos hossz (LF): 0.685″
  • fz(max): 0.0591 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 31.2″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 7 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 100 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFEEDMASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz