Leírás:
Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15,4 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 32,25 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,4 mm
- Interfész funkciók T10
- Sarok sugara (RE) 3,25 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 20,5 mm
- fz (max.) 0,75 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 32,25 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok