MM EFF120T4R2.47-4T08 IC903 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5606817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTIFEEDMASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606817
EAN / GTIN 7291075286670
Gyártó száma 5606817
L-szám L24060 429

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 24,45 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 2,47 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 16,5 mm
  • fz (max.) 0,67 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 24,45 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFEEDMASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz