MM EFF200T5R2.2-6T12H IC903 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTIFEEDMASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668263
EAN / GTIN 7291075286786
Gyártó száma 5668263
L-szám L24060 108

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm, interfész jellemzői T12, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágási hossz max (APMX) 1,25 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 33,8 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Sarok sugara (RE) 4,02 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,25 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • fz (max.) 0,8 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 33,8 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFEEDMASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz