MM FF100R1.5-L12-2T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5605166
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTIFEEDMASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605166
EAN / GTIN 7291075170979
Gyártó száma 5605166
L-szám L24060 707

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm, interfész jellemzők T06, vágóél átmérő (DC) 10 mm, vágóél hossza max. (APMX) 0,6 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 19,15 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 12,5 mm
  • fz (max.) 0,6 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 19,15 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFEEDMASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz