MTECS 0250C35 36UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604981
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604981
EAN / GTIN 7291075196115
Gyártó száma 5604981
L-szám L24210 261

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 0,13 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 36 szálak / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,13”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 36 szál/”
  • Használható hossz (LU): 0,35”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz