LNET 127704-TN-MM IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604974
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGSLOT
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604974
    EAN / GTIN 7291075222524
    Gyártó száma 5604974
    L-szám L23910 1102

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm, vágóbetét szélessége (W1) 12,7 mm

    Jellemző:

    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 12,7 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz