SDN D250-10-60-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102448
EAN / GTIN 7291075152227
Gyártó száma 3102448
L-szám L23980 1401

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 80 mm, průměr břitu (DC) 250 mm, počet břitových těles (CICT) 26, šířka řezu max (CWX) 12 mm, šířka řezu min (CWN) 10 mm, počet břitů (NOF) 26, průměr náboje (DHUB) 84 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 13

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 80 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 26
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 26
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 84 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 13

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz