• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SDN D100-07-32-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102977
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102977
EAN / GTIN 7291075152258
Gyártó száma 3102977
L-szám L23980 1465

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 24 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet řezných hran (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 124804-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz