SDN D160-10-40-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102446
EAN / GTIN 7291075152203
Gyártó száma 3102446
L-szám L23980 1400

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 50 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz