FDN D200-10-40-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102450
EAN / GTIN 7291075161496
Gyártó száma 3102450
L-szám L23980 1402

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 51,5 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových těles (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet drážek (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Vágási mélység, max (CDX) 51,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 20
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126508-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Tényleges hossz (LU) 49,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz