SDN D100-10-32-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102978
EAN / GTIN 7291075152265
Gyártó száma 3102978
L-szám L23980 1469

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 24 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz