SDN D080-07-27-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102975
    EAN / GTIN 7291075152234
    Gyártó száma 3102975
    L-szám L23980 2729

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 41 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 8
    • Vágási szélesség max (CWX) 8,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 41 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 124804-TN leírása
    • Teljes hossz (OAL) 12 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz