FDN D100-1014-27R-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103988
EAN / GTIN 7291075182477
Gyártó száma 3103988
L-szám L23980 2215

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 26 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség max. (CWX) 14,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 10,5 mm, vágóélek száma (NOF) 6, tengelyátmérő (DHUB) 55 mm, vágóélek szélső perifériás száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 26 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 14,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126504-TN leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz